「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
400~500未満(1)
500~600未満(1)
600~700未満(1)
700~800未満(1)
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。
金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。
本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
材質本体:ポリプロピレン(PP)金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。