「色」から絞り込む

イエロー(1)

オレンジ(1)
用途1Lゲーブルトップパック×6本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用
フタの有無なし
材質PP
種別SNコンテナーC#10
高さ(mm)(ネスティング)141
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)226×151×253
外寸(mm)269×211×280
内寸(mm)237×162×267
底形状格子網目
ネスティング高さ(mm)141
スタッキング可
ボトル収容量200mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20-2●嵌合3:ミルククレート S-20A-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)113
短辺(mm)(内寸)273
外寸(mm)347×303×124
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)133×312×105
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
ボックスコンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。