「容量(L)」から絞り込む
ブーツトレー(3個)エスコ翌日出荷
車内やガレージなどに最適。排水用溝付き。
材質プラスチックフタなしサイズ(mm)400×318×25(H)
仕切付トレー(12セル/導電性)エスコ翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン仕様●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)●仕切数:3●入数:1個外寸(mm)231×150×21アズワン品番65-2133-39
仕切付トレー(6セル/導電性)エスコ当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン仕様●仕切数:12●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)外寸(mm)207×145×12アズワン品番65-2133-38
仕切付トレー(3セル/導電性)エスコ当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン仕様●仕切数:6l●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)外寸(mm)212×102×27アズワン品番65-2133-37
トレー(PFA)エスコ翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂仕様●連続最高使用温度:260℃
バット(導電性)エスコ翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
『ボックスコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
0スイコー税込¥2,418~¥2,198~