「外寸法・奥行(mm)」から絞り込む
100~200未満
200~300未満(29)
300~400未満(14)
400~500未満(6)
500~600未満(5)
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質耐衝撃ポリプロピレン
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。
表面抵抗値(Ω)106
コンテナ種類ベタ目
小物の収納に便利です。フタは中身がやすい半透明タイプです。別売りの工具箱に取付可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-8967
質量(kg)0.12
容積0.8L
外寸法・幅(mm)116
外寸法・高さ(mm)75
シリンダ錠(別売)取付不可
外寸法・奥行(mm)161
2018年トラスコ掲載ページ4 2068
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)65
有効内寸法・幅(mm)89
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
マトリックス自体が導電層のため、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。
用途静電気を嫌う電子部品に。作業現場、実験・研究室、クリーンルームにて。
材質本体:導電性PP、フタ:透明PS
フタあり
色(フタ)透明
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途工具や部材類の管理、保管に。
スタッキング可能
材質耐衝撃ポリプロピレン
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。
セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン
耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
スケルトンカラーで中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
トラスコ品番149-4729
質量(g)104
タイプベタ目
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)100×170×85
外寸法・幅(mm)100
外寸法・高さ(mm)85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)81×131×81
外寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・奥行(mm)131
有効内寸法・高さ(mm)81
有効内寸法・幅(mm)81
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
『パーツボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- ネスティング・スタッキングタイプ
- ボックスタイプ
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。