パーツキャビネット :「小型 樹脂 ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 3ケースの材質 = PP高さ = 242mm奥行 = 600mm深さ = 210mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 4ケースの材質 = PP高さ = 206mm奥行 = 600mm深さ = 178mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 5ケースの材質 = PP高さ = 168mm奥行 = 600mm深さ = 140mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 9ケースの材質 = PP高さ = 68mm奥行 = 600mm深さ = 78mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『キャビネット・ツールキャビネット本体』には他にこんなカテゴリがあります