1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出し数 = 12。ケースの材質 = スチール。高さ = 350mm。奥行 = 586mm。深さ = 290mm。透明な引き出し = あり。引出し材質 = ABS樹脂。チルト引き出し = なし。色 = グレー。壁取付 = あり。。RS Pro ドロワ収納スチールキャビネット. RS Pro の引き出し付きスチール製収納キャビネットシリーズは、幅広い環境で使用できる部品やコンポーネントに最適なストレージソリューションです。さまざまなサイズが用意された頑丈なキャビネットは、耐衝撃性に優れたスチール製で、 ABS / PS 製の引き出しで優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。引き出しには、自然な光源を利用し、内部コンポーネントを視認できる透明なフロントウィンドウが備わっています。小さいキャビネットは壁面、ベンチ、又はカウンタに取り付けるのに最適ですが、大きいキャビネットは自立式のフロアキャビネットとして最適で、どちらのオプションも用意されているため、職場のスペースを節約できます。特長と利点. <ul> <li>耐久 Durable スチール製で頑丈で、さまざまな環境での使用に最適です </li> <li>グレーの粉体コーティングが施され、耐腐食性に優れ、美しい仕上げが施されています </li> <li>さまざまな部品やコンポーネントの収納や整理に最適です </li> <li>耐衝撃性に優れ、過酷な条件や広範囲にわたる使用にも耐えます </li> <li>引き出しには内部の部品が見える透明な窓が付いており、完全に引き出し可能で、優れた耐オイル性を備えています </li> <li>壁面、ベンチ、作業台に取り付けたり、自立したりできるさまざまなサイズを用意しています </li> </ul>. 用途. 引き出し付きのスチールキャビネットは、さまざまな産業及び家庭用 DIY 用途に最適で、さまざまな部品やコンポーネントを収納できる優れたストレージソリューションです。引き出し収納キャビネットは、部品を整理して、職場のスペースを節約するのに最適です。これらのタイプのキャビネットは、次のようなさまざまな場所での使用に適しています。 <ul> <li>作業場 </li> <li>ガレージ </li> <li>オフィス </li> <li>店舗のフロア </li> </ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. <ul> <li> ; 6693793 6693793 -12 トレイスチールキャビネット </li> </ul>. 収納容器 / 引き出しは付属していますか.. はい。このシリーズの収納引き出しキャビネットには、引き出しが付いています。引き出しを取り外すことはできますか.. はい、必要に応じて引き出しを完全に取り外すことができます。
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

『キャビネット・ツールキャビネット本体』には他にこんなカテゴリがあります