ツールキャビネット :「棚 仕切り アクリル」の検索結果
「高さ(mm)」から絞り込む
1081(1)
透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-1819
材質スチール
質量(kg)108
高さ(mm)1081
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数5
最大積載量(kg)1000
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)5
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1081
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
『キャビネット・ツールキャビネット本体』には他にこんなカテゴリがあります
- パーツキャビネット
- ツールキャビネット
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。