「高さ(mm)」から絞り込む
ツールチェスト 508X232X302mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
用途工具類の保管・管理用材質スチール質量(kg)9.2高さ(mm)302タイプ片開きケースタイプ奥行(mm)232間口(mm)508引出し数3引出し寸法(mm)197引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×197×42耐荷重N(kgf)棚/294(30) 引出し/245(25)材質(取手)ABS樹脂外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)508×232×302シリンダ錠(別売)不可
『キャビネット・ツールキャビネット本体』には他にこんなカテゴリがあります