ツールキャビネット :「c」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「高さ(mm)」から絞り込む
880(1)
920(1)
1800(1)
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
最大積載量(kg/台)250
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)920
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
最大積載量(kg/台)150
引き出しサイズが2種類あり工具や部品の管理に最適です。オールロック機構です。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
高さ(mm)880
奥行(mm)500
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)50
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)400
棚板調整ピッチ(mm)30
『キャビネット・ツールキャビネット本体』には他にこんなカテゴリがあります
- パーツキャビネット
- ツールキャビネット
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。