4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5901238256205 ツールボックス Profi S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Profi Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。カスタマイズ可能な仕切りとバケットにより、効率的なツール管理ができる。作業プラットフォームとして使用可能 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)4.795 サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

5901238256663 ツールボックス Vario S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる 材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)4.2 サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171 対角(mm)679
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

5901238258254 ツールボックス Expert S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.1 Red サイズS 容量(L)15.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

高い操作性を誇る専用のツールカートと連結して使用できます。120kgの重みにも耐えられる頑丈な作りです。ボックスを積み重ねて連結可能です。本体の上蓋にはパッキンが埋めこまれており、高い防水性と防塵性を備えています。ポリアミド製のラッチは頑丈かつサビの心配もありません。フタのガイドにクランプを取付けることで、あらゆるものの固定が可能です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります