「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
265(1)
古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。
紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。
スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。
色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。
ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。
用途小物入れとして。
商品管理用ボックスに。
質量(kg)0.26
材質(本体)古紙(100%)
質量(g)260
容量(L)5.8
耐荷重(kg)2.5
有効内寸法・間口(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)185
有効内寸法・高さ(mm)135
あらゆるシーンで重宝すること間違いなしのハードBOX。徹底的に強度設計することで、椅子代わりに座ることができ、踏み台として使用しても全く問題なし。さらに収納面は、35リットルと余裕の収納力。両面開きのフタや、ワンタッチ開閉のバックルを採用。
材質耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)540×340×350
質量(g)3600
容量(L)35
引張強度N(kgf)【ハンドル】179
耐荷重N(kgf)516
ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理収納に。普段使いのトレーとして。
トラスコ品番545-4669
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
高さ(mm)(外形寸法)97(有効内寸)95
奥行(mm)(外形寸法)236.5(有効内寸)217.5
間口(mm)(外形寸法)323.5(有効内寸)304.5
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ツールボックス
- アタッシュケース
- ツールトレー
- ツールバスケット
- プロテクターツールケース
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。