耐衝撃性に優れた移動式工具箱です。四方にプロテクターが付いており、非常に頑丈です。TSAロック付きのため飛行機移動にも適しています。
付属品鍵2本
色ブラック
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
最大荷重(kg)40
有効内寸法・間口(mm)470
有効内寸法・奥行(mm)390
本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。底部の仕切り板は取り外し可能です。
付属品鍵2本
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム
色ブラック
耐荷重(kg)15
高さ外寸(mm)167
最大荷重(kg)15
外寸法・奥行(mm)360
外寸法・間口(mm)470
有効内寸法・間口(mm)450
有効内寸法・奥行(mm)320
有効内寸法・高さ(mm)160
耐衝撃性、耐水性に優れた移動式ツールチェストです。屋外作業時の工具一式の積載移動に最適です。
付属品鍵2本
材質共重合ポリプロピレン
色ブラック
高さ外寸(mm)457
外寸法・奥行(mm)384
収納可能質量(kg)最大40
外寸法・間口(mm)580
有効内寸法・間口(mm)465
有効内寸法・奥行(mm)255
有効内寸法・高さ(mm)30/60/60/95
『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ツールボックス
- アタッシュケース
- ツールトレー
- ツールバスケット
- プロテクターツールケース
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。