特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
特許取得のラッチにより、0.5秒でボックスを積み重ねて持ち運べて効率的です。中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。天面荷重100kgで天面に座ることができます。ABS製で耐衝撃性、耐熱性に優れます。耐久性のある金属製のラッチでふたをロックし、中身を安全に保つことができます。
用途工具などの収納、持ち運びに。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm)
付属品中皿×1個
トラスコ品番380-2628
材質本体:ABS樹脂、ハンドル、ラッチ:スチール
色ブラック/レッド
耐荷重(kg)30
内容積(L)15
高さ外寸(mm)184
最大荷重(kg)100
外寸法・奥行(mm)350
収納可能質量(kg)最大30
外寸法・間口(mm)420
有効内寸法・間口(mm)409
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・高さ(mm)116
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ツールボックス
- アタッシュケース
- ツールトレー
- ツールバスケット
- プロテクターツールケース
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。