ツールボックス :「アクアプルーフ」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67. RS Pro防水機器ケース. RS Pro防水機器ケースは、品質重視で製造されています。軽量で耐久性のある黒ポリウレタン製で、長期に渡って安全に使用できます。すべてのRS Pro防水ケースは密閉型でスチール製のヒンジを備えています。ケースは南京錠で施錠できます。特長と利点: . 防水ケース . ケースシーリング . スチール製ヒンジ . セキュリティ(南京錠で施錠可能) . 天井に穴開きフォーム . 底にカット済みフォーム
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 184mm内部幅 = 188mm内部深さ = 241mm内部寸法 = 241 x 188 x 184mm高さ = 212mm幅 = 300mm外形の奥行き = 248mm外形寸法 = 300 x 248 x 212mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし材質タイプ = プラスチックロック可能 = あり重量 = 1.7kg
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro Teknoケース. RS Pro Teknoケースは、高レベルな機能とモダンなデザインが融合しています。RS Pro Teknoケースは、繊細な製品を保護し、個々のフォームインレイや深絞り成形のインサートと組み合わせることで、最大限の保護が得られ、内容物を実用的に配置できます。特長と利点. . リサイクル可能なポリプロピレン製 . 見栄えがよく頑丈なロック . IML及びスクリーン印刷用の大きな装飾領域 . 頑丈なプラグインヒンジ . 安定した堅牢なケース脚 . 人間工学に基づく便利な設計のハンドル . フォームインサート . 色: グレー . 安全で簡単なスタッキングを可能にするスタッキング脚. 用途情報. RS Pro Tekno防水ケースは、医療技術、製薬、歯科、計測機器、光学及び精密機械分野に最適です。
仕様材質 = PP内部高さ = 175mm内部幅 = 261mm内部深さ = 77mm内部寸法 = 175 x 261 x 77mm高さ = 230mm幅 = 275mm外形の奥行き = 83mm外形寸法 = 230 x 275 x 83mmフォーム = あり防水性 = なしキャスター = なし材質タイプ = プラスチック仕切り = なし
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro Teknoケース. RS Pro Teknoケースは、高レベルな機能とモダンなデザインが融合しています。RS Pro Teknoケースは、繊細な製品を保護し、個々のフォームインレイや深絞り成形のインサートと組み合わせることで、最大限の保護が得られ、内容物を実用的に配置できます。特長と利点. . リサイクル可能なポリプロピレン製 . 見栄えがよく頑丈なロック . IML及びスクリーン印刷用の大きな装飾領域 . 頑丈なプラグインヒンジ . 安定した堅牢なケース脚 . 人間工学に基づく便利な設計のハンドル . フォームインサート . 色: グレー . 安全で簡単なスタッキングを可能にするスタッキング脚. 用途情報. RS Pro Tekno防水ケースは、医療技術、製薬、歯科、計測機器、光学及び精密機械分野に最適です。
仕様材質 = PP内部高さ = 289mm内部幅 = 434mm内部深さ = 132mm内部寸法 = 289 x 434 x 132mm高さ = 360mm幅 = 450mm外形の奥行き = 140mm外形寸法 = 360 x 450 x 140mmフォーム = あり防水性 = なしキャスター = なし色 = グレー仕切り = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 515 x 415 x 154 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで最も貴重なキットを保護します。この設計では、底面とふた LID にフォーム層が組み込まれているため、電子テスト装置などの繊細なキットを安全に持ち運ぶことができます。 機器ケースはポリプロピレン製で、 IP67 保護等級に準拠しています。水深 1m にまで浸漬しても最大 30 分間の防水性があります。また、防塵性もあります。このため、写真家が使用するのに頑丈な選択肢になります。保護性能を高めるために、 DSLR カメラなどの繊細な機器を保護するエアロックが付属しています。 TOP ハンドルを備えているため、ケースは持ち運びが簡単で、コンパクトなサイズで旅行に最適です。貴重品を保護するための南京錠を取り付けることができます。腐食の原因となる可能性がある酸やグリースなどの物質に対する耐性を備えているため、このケースは過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.機器ケース .黒色ポリウレタン製 . IP67 等級、防塵、防水 .内径 145 mm .内部幅 355 mm .内径 485 mm .外寸高さ: 515 mm .外幅 415 mm .外深さ 154 mm .重量: 3.6 kg . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 145mm内部幅 = 355mm内部深さ = 485mm内部寸法 = 485 x 355 x 145mm高さ = 165mm幅 = 515mm外形の奥行き = 415mm外形寸法 = 515 x 415 x 165mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり重量 = 3.6kg
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 75mm。内部幅 = 186mm。内部深さ = 123mm。内部寸法 = 186 x 123 x 75mm。高さ = 90mm。幅 = 210mm。外形の奥行き = 170mm。外形寸法 = 90 x 210 x 170mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 650g。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 90 x 210 x 170 mmRS Pro のこの頑丈な防水ケースは、最も価値の高い製品をお探しください。底部とふた LID に内蔵されたフォーム層により、電子テスト装置などの繊細なキットを輸送中に安全に保つことができます。 ロック可能な機器ケースは頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。これにより、防塵性を確保しています。水深が一メートルの水中に最大 30 分間放置するように防水性があります。TOP ハンドルはコンパクトサイズで軽量素材により、持ち運びが容易です。 グリースや酸などの腐食性物質に耐性があるため、このケースは過酷な環境での使用に実用的な選択肢です。エアロックを備えているので、気圧を制御して DSLR カメラなどの繊細な機器を保護できます。それはカメラマンによって使用のための普及した選択をする。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内径 75 mm .内径 190 mm .内部深さ 130mm .外寸高さ: 90 mm .外幅 210 mm .外径 170 mm .重量: 650 g .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 252mm。内部幅 = 510 mm。内部深さ = 290mm。内部寸法 = 252 x 510 x 290mm。高さ = 290mm。幅 = 530mm。外形の奥行き = 355mm。外形寸法 = 290 x 530 x 355mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = あり。色 = Black。IP保護等級 = IP67。重量 = 5.6kg。。RS Pro 防水プラスチック製機器ケース(ホイール付き)、 290 x 530 x 355 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで、貴重品を保護します。TOP とボトムにホイール、伸縮式ハンドル、フォーム層を備えた設計で、電子テスト機器など繊細なキットを持ち運びできます。 この機器ケースは、頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。防塵性を備えています。また、水深の液体に最大 30 分間浸漬しても防水性があります。走行中の安心感を高めるため、ケースには圧を制御し、 DSLR カメラなどの装置を保護するエアロックが付属しています。 このケースは取り回しが簡単で、輸送中に南京錠をかけて貴重品を保護することもできます。酸やグリースなどの腐食性物質に対する耐性があるため、過酷な環境に最適です。カメラマンによって一般に使用されるこれらのような場合を見つける。特長と利点. RS Pro 機器ケース .ホイール 2 個 .伸縮式の TOP ハンドルとサイドハンドル .内部の高さは 252 mm .内径 510 mm .内径 290 mm .外寸高さ: 290 mm .外幅 530 mm .外深さ 355 mm .黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .重量: 5.6 kg .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります