ツールボックス :「タール」の検索結果
関連キーワード
IP67. RS Pro防水機器ケース. RS Pro防水機器ケースは、品質重視で製造されています。軽量で耐久性のある黒ポリウレタン製で、長期に渡って安全に使用できます。すべてのRS Pro防水ケースは密閉型でスチール製のヒンジを備えています。ケースは南京錠で施錠できます。. 特長と利点: . 防水ケース . ケースシーリング . スチール製ヒンジ . セキュリティ(南京錠で施錠可能) . 天井に穴開きフォーム . 底にカット済みフォーム
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 184mm内部幅 = 188mm内部深さ = 241mm内部寸法 = 241 x 188 x 184mm高さ = 212mm幅 = 300mm外形の奥行き = 248mm外形寸法 = 300 x 248 x 212mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし材質タイプ = プラスチックロック可能 = あり重量 = 1.7kg
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro 防水プラスチック機器ケース(ホイール付き)、 625 x 420 x 340 mm安全にギヤを運ぶ必要がある場合は、この RS Pro 装置ケースにお進みください。TOP には穴開きフォーム、底にはプレカットフォームを使用して、貴重な工具や機器を安全に持ち運びできます。折りたたみ式の引き出し式ハンドルと 2 つのトロリーホイールで、どこに行っても簡単にけん引できます。 スチール製ヒンジ付きの高品質黒色ポリウレタン製により、あらゆる用途に適した頑丈さと耐久性を実現しています。移動中に安全性を確保するため、ケースは南京錠で固定可能なクローザを付属します。丈夫な防水設計は IP67 等級で、ほこりが多く、汚れていたり、砂が多い環境で総合的に保護できます。また、水深 1 メートルの水で 30 分間の浸漬に耐えること Ability も備えています。 このフォームインサート装置ケースは、 DSLR カメラやレンズを持ち運ぶ写真専門家で人気があります。このケースは、精密な電子工具、医療機器、及び精密工具機器の持ち運びにもよく使用されます。特長と利点.ホイールと引き出し式ハンドルを備えた RS Pro 機器用ケース .黒色ポリウレタン構造で強度と耐久性を向上 . IP67 等級、防塵、防水 . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 581mm内部幅 = 360mm内部深さ = 298mm内部寸法 = 581 x 360 x 298mm高さ = 625mm幅 = 420mm外形の奥行き = 340mm外形寸法 = 625 x 420 x 340mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり重量 = 7.7kg
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 252mm。内部幅 = 510 mm。内部深さ = 290mm。内部寸法 = 252 x 510 x 290mm。高さ = 290mm。幅 = 530mm。外形の奥行き = 355mm。外形寸法 = 290 x 530 x 355mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = あり。色 = Black。IP保護等級 = IP67。重量 = 5.6kg。。RS Pro 防水プラスチック製機器ケース(ホイール付き)、 290 x 530 x 355 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで、貴重品を保護します。TOP とボトムにホイール、伸縮式ハンドル、フォーム層を備えた設計で、電子テスト機器など繊細なキットを持ち運びできます。 この機器ケースは、頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。防塵性を備えています。また、水深の液体に最大 30 分間浸漬しても防水性があります。走行中の安心感を高めるため、ケースには圧を制御し、 DSLR カメラなどの装置を保護するエアロックが付属しています。 このケースは取り回しが簡単で、輸送中に南京錠をかけて貴重品を保護することもできます。酸やグリースなどの腐食性物質に対する耐性があるため、過酷な環境に最適です。カメラマンによって一般に使用されるこれらのような場合を見つける。特長と利点. RS Pro 機器ケース .ホイール 2 個 .伸縮式の TOP ハンドルとサイドハンドル .内部の高さは 252 mm .内径 510 mm .内径 290 mm .外寸高さ: 290 mm .外幅 530 mm .外深さ 355 mm .黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .重量: 5.6 kg .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ツールボックス
- アタッシュケース
- ツールトレー
- ツールバスケット
- プロテクターツールケース
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。