ツールボックス :「南京錠 工具箱」の検索結果
材質 = プラスチック。ボックスタイプ = 工具箱。長さ = 494mm。幅 = 250mm。高さ = 263mm。寸法 = 494 x 250 x 263mm。ロックタイプ = ラッチ。トレイタイプ = トートバッグ。カラー = 黒、赤。重さ = 1.9kg。含まれているツール = なし。。RS Pro 19インチプラスチック工具ボックス. RS PRO のこの耐摩耗性で高品質なプラスチック製工具箱は、業務用や高度なユーザー向けに最適です。大型の内部収納部があり、あらゆる手動工具及び電動工具に最適で、トートトレイと内蔵整理ケースを備えており、留め具や固定具などの小型部品を収納できます。 工具を保護するヘビーデューティ設計のこの工具ボックスは、安全性を高めるために 2 つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを備えています。 安全性、安全性、利便性に優れたこの工具ボックスは、移動の多い工具収納向けの万能ソリューションです。 特長と利点 トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単 ふた付きの 2 つの内蔵コンパートメントにより、留め具や固定具の並べ替えや保管が可能 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン 高いストレージ容量 頑丈なプラスチックラッチ 南京錠クラスプでロック可能(南京錠は別売り) 用途 RS Proの19インチ工具ボックスは、軽量で簡単に持ち運ぶことができるため、業務で使用したり、趣味やDIYで使用するのに最適です。堅牢な構造により過酷な環境に適しています。また、さまざまな用途に使用できる汎用性を確保できるように、収納スペースはカスタマイズ可能です。このプラスチック製工具ボックスは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 メカニック 保守エンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ツールボックス
- アタッシュケース
- ツールトレー
- ツールバスケット
- プロテクターツールケース
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。