2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Teknoケース. RS Pro Teknoケースは、高レベルな機能とモダンなデザインが融合しています。RS Pro Teknoケースは、繊細な製品を保護し、個々のフォームインレイや深絞り成形のインサートと組み合わせることで、最大限の保護が得られ、内容物を実用的に配置できます。. 特長と利点. . リサイクル可能なポリプロピレン製 . 見栄えがよく頑丈なロック . IML及びスクリーン印刷用の大きな装飾領域 . 頑丈なプラグインヒンジ . 安定した堅牢なケース脚 . 人間工学に基づく便利な設計のハンドル . フォームインサート . 色: グレー . 安全で簡単なスタッキングを可能にするスタッキング脚. 用途情報. RS Pro Tekno防水ケースは、医療技術、製薬、歯科、計測機器、光学及び精密機械分野に最適です。
仕様材質 = PP内部高さ = 175mm内部幅 = 261mm内部深さ = 77mm内部寸法 = 175 x 261 x 77mm高さ = 230mm幅 = 275mm外形の奥行き = 83mm外形寸法 = 230 x 275 x 83mmフォーム = あり防水性 = なしキャスター = なし材質タイプ = プラスチック仕切り = なし
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro のヘビープラスチック製輸送. RS Pro トランジットプラスチックケースは、特殊な製造プロセス、射出成形、ブロー成形、深絞りを使用して設計されています。このトランジットケースは、最高の安定性を実現する二重壁と快適に取り扱うことができるゴム製ハンドルを備えています。耐汚性の突出した脚により、 RS Pro Heavy メガバッグは自立します。このケースを信頼して、輸送中に貴重品や繊細な品を安全かつ確実に保管することができます。. 特長と利点 :. 丈夫で耐久性の高いポリプロピレン製 二層構造 大容量 快適なラバーハンドル セキュリティのために南京錠を取り付け可能 基部にフォームがあるモデルと、ふたと基部の両方にフォームがあるモデルを用意 グレーのケースに見栄えのよい青色の頑丈なロックを装備 重い製品や大型製品の搬送に最適です. 代表的用途:. 運搬ケースは、保管時及び運搬時に機器を完全に保護できるように設計されています。これらのケースには、フォームインサートが付属しているものと、内部がないものがあります。また Durable でヘビーデューティな素材が各種用意されており、個々の要件に合わせて選択できます。トランジットケースはさまざまな用途で使用され、 RS Pro Heavy メガバッグは特殊な構造になっているため、測定機器、光学、製薬、医療技術などの用途に最適です。. よくある質問 この運搬ケースはロック可能ですか? このケースには、セキュリティを高めるために南京錠を取り付けることができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = PP内部高さ = 368mm内部幅 = 528mm内部深さ = 250mm内部寸法 = 368 x 528 x 250mm高さ = 470mm幅 = 575mm外形の奥行き = 270mm外形寸法 = 470 x 575 x 270mmフォーム = あり防水性 = なしキャスター = なし色 = グレー仕切り = なし
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング