ツールボックス :「仕切り ケース」の検索結果
関連キーワード
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)2.6
色ブルー/ブラック
タイプ中皿あり
容量(L)27
外寸(mm)465×333×322
内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)18×6
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ツールボックス
- アタッシュケース
- ツールトレー
- ツールバスケット
- プロテクターツールケース
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。