IP54防塵・防水。スタッキングラッチ。キャリーハンドル。ラベルプレート。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。ボトム収納トレー設計。小さなパーツの収納に便利透明な蓋で中身を簡単確認。部品パーツの収納、運搬に。
IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。