7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
400(1)
中皿付。 市販の南京錠で施錠できます。 ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-2 寸法(mm)620×257×224 質量(kg)2.6 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴径(Φmm)6
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

中皿付。 市販の南京錠で施錠できます。 ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-1 寸法(mm)500×257×224 質量(kg)2 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴径(Φmm)6
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
付属品中皿×2 エスコ品番EA505RA-100 材質PP 質量(kg)8.1 タイプ中皿あり 耐荷重(kg)100 外寸(mm)775×472×493 有効内寸法・間口(mm)570 有効内寸法・奥行(mm)330 有効内寸法・高さ(mm)430
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。
付属品中皿×2 エスコ品番EA505RA-75 材質PP 質量(kg)7.1 耐荷重(kg)75 有効内寸法・間口(mm)490 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)360(240)
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

衝撃に強い車のバンパー素材を使用。 ミニボックス付。バックルは1個です。 南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
エスコ品番EA505K-400 質量(kg)1.7 ブルー 材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)203 外寸法・奥行(mm)225
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600 寸法(mm)597×336×300 質量(kg)3.5 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります