片開き :「エスコ」の検索結果
関連キーワード
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
275(1)
300(2)
350(1)
360(3)
400(1)
410(1)
428(1)
440(1)
450(1)
470(1)
外寸法・幅(mm)をもっと見る
工具箱底にクッションとなる保護シート付
エスコ品番EA504AB-51
材質スチール
幅(mm)250
質量(kg)0.73
高さ(mm)93
タイプ中皿なし
奥行(mm)162
取付穴径(Φmm)(南京錠)5.5
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
質量(kg)1.6
材質(本体)スチール
アズワン品番64-7860-13
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)149
有効内寸法・高さ(mm)99
有効内寸法・幅(mm)447
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
質量(kg)1
材質(本体)スチール
アズワン品番64-7860-57
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)79
外寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・奥行(mm)133
有効内寸法・高さ(mm)77
有効内寸法・幅(mm)298
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA683ZB-4
質量(kg)4.3
材質(本体)スチール
タイプ中皿付
外寸法・幅(mm)428
外寸法・高さ(mm)184
外寸法・奥行(mm)177
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-5
質量(kg)1.6
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)75
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
質量(kg)1.2
材質(本体)スチール
アズワン品番64-7860-10
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)149
有効内寸法・高さ(mm)99
有効内寸法・幅(mm)297
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
仕様鍵穴付ラッチ
エスコ品番EA504AC-21
幅(mm)(中皿)470
質量(kg)2.5
高さ(mm)51
材質(本体)スチール
タイプ中皿付
奥行(mm)139
取付穴径(Φmm)7.8
外寸法・幅(mm)483
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)152
1個
¥30,900
税込¥33,990
翌日出荷
奥行450mm用。
仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-26
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1台
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
奥行300mm用
仕様●外寸(mm):283×295×102(H)●内寸(mm):254×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8
アズワン品番65-3888-14
1箱(8個)
¥8,230
税込¥9,053
8日以内出荷
JIS R3505クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。
仕様●外寸(mm):283×600×102(H)●内寸(mm):254×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-42
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。Blow-outを除く「出用」としてキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●外寸(mm):168×600×102(H)●内寸(mm):140×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-40
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
奥行450mm用。
仕様●外寸(mm):168×454×102(H)●内寸(mm):140×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
アズワン品番65-3888-30
1箱(20個)
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-15
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-16
材質スチール
質量(kg)0.6
タイプ中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×145×30
外寸法・幅(mm)275
外寸法・高さ(mm)35
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-4
質量(kg)1.1
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)79
外寸法・奥行(mm)135
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
仕様●材質:PP●内寸(W×D×H)mm:129×129×58.7●外寸(W×D×H)mm:140×140×62●重量(g):80●入数:9個
アズワン品番65-9261-64
1組(9個)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
細長い形状でほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。
仕様●外寸(mm):283×295×102(H)●内寸(mm):254×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-23
1個
¥1,130
税込¥1,243
8日以内出荷
エスコ品番EA683ZB-5
材質スチール/亜鉛メッキ
質量(kg)6.3
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)508
外寸法・高さ(mm)243
外寸法・奥行(mm)218
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」。パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応。付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8
アズワン品番65-3888-36
1箱(8個)
¥14,700
税込¥16,170
8日以内出荷
リユーザブル
仕様●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
アズワン品番65-3888-25
1箱(20個)
¥23,300
税込¥25,630
8日以内出荷
AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。
仕様●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-33
1個
¥1,280
税込¥1,408
8日以内出荷
Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36
アズワン品番65-3888-16
1箱(36個)
¥24,400
税込¥26,840
欠品中
エスコ品番EA683ZB-1
質量(kg)2.5
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)115
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-7
材質スチール
質量(kg)2.5
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです
EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g
アズワン品番67-2997-56
1組(8個)
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
奥行450mm用
仕様●外寸(mm):283×454×102(H)●内寸(mm):254×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8
アズワン品番65-3888-32
1箱(8個)
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●外寸(mm):283×600×152(H)●内寸(mm):254×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6
アズワン品番65-3888-38
1箱(6個)
¥12,800
税込¥14,080
8日以内出荷
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
アズワン品番65-3888-27
1箱(20個)
¥29,700
税込¥32,670
8日以内出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
仕様●外寸(mm):105×454×102(H)●内寸(mm):76×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
アズワン品番65-3888-28
1箱(20個)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
奥行300mm用。
仕様●外寸(mm):168×295×152(H)●内寸(mm):140×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:30
アズワン品番65-3888-18
1箱(30個)
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
1
2
次へ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。