33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
275(1)
300(2)
350(1)
360(2)
410(1)
440(1)
450(2)
470(1)
483(1)
530(1)
材質スチール
1個
2,420 税込2,662
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA504AD-16 材質スチール 質量(kg)0.6 タイプ中皿なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×145×30 外寸法・幅(mm)275 外寸法・高さ(mm)35 外寸法・奥行(mm)150
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

エスコ品番EA504AD-18 材質SPTC 質量(kg)3.1 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×170×80 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)85 外寸法・奥行(mm)170
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質スチール 質量(kg)2.9 外寸(mm)620×180×125 内寸(mm)614×177×124 アズワン品番64-7860-14
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)内寸:395(W)×110(D)×49(H)、外寸:400(W)×115(D)×54(H) 質量(kg)1.1
1台
2,990 税込3,289
翌日出荷

質量(kg)1.6 材質(本体)スチール アズワン品番64-7860-13 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)149 有効内寸法・高さ(mm)99 有効内寸法・幅(mm)447
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

質量(kg)1.2 材質(本体)スチール アズワン品番64-7860-10 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)149 有効内寸法・高さ(mm)99 有効内寸法・幅(mm)297
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

質量(kg)1 材質(本体)スチール アズワン品番64-7860-57 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)79 外寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・奥行(mm)133 有効内寸法・高さ(mm)77 有効内寸法・幅(mm)298
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

質量(kg)1.45 材質(本体)スチール アズワン品番64-7860-12 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)149 有効内寸法・高さ(mm)99 有効内寸法・幅(mm)407
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質スチール 質量(kg)1.3 材質(本体)スチール タイプ中皿なし アズワン品番64-7860-11 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)149 有効内寸法・高さ(mm)99 有効内寸法・幅(mm)347
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)内寸:515(W)×219(D)×195(H)、外寸:520(W)×224(D)×200(H) 質量(kg)4.7
1台
9,910 税込10,901
翌日出荷

市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。 中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工。
エスコ品番EA505N-450 質量(kg)3.6 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)180
1個
7,060 税込7,766
8日以内出荷

市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-5 質量(kg)1.6 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)75 外寸法・奥行(mm)200
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

工具箱底にクッションとなる保護シート付
エスコ品番EA504AB-51 材質スチール 幅(mm)250 質量(kg)0.73 高さ(mm)93 タイプ中皿なし 奥行(mm)162 取付穴径(Φmm)(南京錠)5.5
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-4 質量(kg)1.1 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)79 外寸法・奥行(mm)135
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-7 材質スチール 質量(kg)2.5 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)230
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

仕様鍵穴付ラッチ エスコ品番EA504AC-21 幅(mm)(中皿)470 質量(kg)2.5 高さ(mm)51 材質(本体)スチール タイプ中皿付 奥行(mm)139 取付穴径(Φmm)7.8 外寸法・幅(mm)483 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)152
1個
30,900 税込33,990
翌日出荷

南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm 寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H) 質量(kg)7.1 レッド 材質(本体)スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210 アズワン品番68-1814-74 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)233
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

エスコ品番EA504AB-47
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

エスコ品番EA504AB-41
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

静電気に敏感な最新FPD及びエレクトロニクスデバイス用バータイプイオナイザーです。イオン発生効率に優れたワイヤー電極と、独自に開発したマイクロパルス高電圧印加方式を採用し、高速除電・ローコストを高いレベルで実現したイオナイザーです。フラットパネル製造工程、フォトマスク製造工程、半導体後工程等に適したイオナイザーです。全面イオン発生による均一な除電を行うため、近接設置用途にも適しています。電位スイングが小さく、イオンバランス調整が非常に簡便です。電極クリーニングが数秒で完了できる簡単仕様です。6ヶ月以上の長期クリーニング周期です。※ACアダプター、充電用ケーブルは別売りのため、別途お買い求めください。
仕様●外寸(mm):283×600×102(H)●内寸(mm):254×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6 アズワン品番65-3888-43
1箱(6個)
12,800 税込14,080
翌日出荷

奥行450mm用。
仕様●外寸(mm):168×454×102(H)●内寸(mm):140×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20 アズワン品番65-3888-30
1箱(20個)
15,900 税込17,490
欠品中

奥行600mm用
仕様●外寸(mm):105×600×102(H)●内寸(mm):76×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:16 アズワン品番65-3888-39
1箱(16個)
17,000 税込18,700
翌日出荷

奥行300mm用。
仕様●外寸(mm):105×295×102(H)●内寸(mm):76×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36 アズワン品番65-3888-20
1箱(36個)
13,200 税込14,520
8日以内出荷

奥行450mm用
仕様●外寸(mm):283×454×102(H)●内寸(mm):254×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8 アズワン品番65-3888-32
1箱(8個)
14,400 税込15,840
翌日出荷

イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●外寸(mm):283×600×152(H)●内寸(mm):254×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6 アズワン品番65-3888-38
1箱(6個)
12,800 税込14,080
8日以内出荷

Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20 アズワン品番65-3888-27
1箱(20個)
29,700 税込32,670
8日以内出荷

Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
仕様●外寸(mm):105×454×102(H)●内寸(mm):76×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20 アズワン品番65-3888-28
1箱(20個)
12,600 税込13,860
翌日出荷

奥行300mm用。
仕様●外寸(mm):168×295×152(H)●内寸(mm):140×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:30 アズワン品番65-3888-18
1箱(30個)
30,500 税込33,550
翌日出荷

奥行300mm用
仕様●外寸(mm):283×295×102(H)●内寸(mm):254×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8 アズワン品番65-3888-14
1箱(8個)
8,230 税込9,053
8日以内出荷

IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」。パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応。付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8 アズワン品番65-3888-36
1箱(8個)
14,700 税込16,170
8日以内出荷

リユーザブル
仕様●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20 アズワン品番65-3888-25
1箱(20個)
23,300 税込25,630
8日以内出荷

Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36 アズワン品番65-3888-16
1箱(36個)
24,400 税込26,840
8日以内出荷

『ツールボックス/ツールバッグスチール製』には他にこんなカテゴリがあります