絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(22)
  • エスコ(15)
  • ロビネア(ROBINAIR)(8)
  • TRUSCO(7)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • スーパーツール(3)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • アサダ(2)
  • インペリアル(2)
  • ナカトミ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • Strong Tool(1)
  • HASCO(1)
  • SOUTHERN CROSS(1)
  • Virax(1)
  • SK11(1)
適合管径
  • 3/16inch(1)
  • 1/4inch(2)
  • 5/16inch(2)
  • 3/8inch(2)
  • 1/2inch(1)
  • 1/2~1-1/2inch(1)
  • 1/2~1-3/4inch(1)
  • 5/8inch(1)
  • 3/4inch(1)
  • 7/8inch(3)
  • 1-1/8inch(2)
  • 1-1/4inch(2)
  • 1-3/8inch(2)
  • 1-1/2inch(2)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1-3/4inch(2)
  • 1inch(2)
曲げ半径(mm)
  • 14.3(1)
  • 23.8(1)
  • 38.0(1)
  • 38.1(1)
  • 57.2(2)
  • 76.2(2)
  • 82.6(1)
  • 88.9(1)
  • 101.6(1)
  • 114.3(1)
  • 127(1)
全長(mm)
  • 220(1)
  • 335(2)
  • 460(1)
  • 462(1)
  • 475(1)
  • 690(1)
  • 735(1)
  • 795(1)
  • 805(1)
  • 830(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合管径から絞り込む
5/16inch(2)
3/8inch(2)
7/8inch(3)
1-1/8inch(2)
1-1/4inch(2)
1-3/8inch(2)
1-1/2inch(2)
1-5/8inch(3)
1-3/4inch(2)
1inch(2)
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOレバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO2段式クイックアクションカラーベンダーイチネンTASCO(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
Wall Bender ウォールベンダー イチネンTASCOWall Bender ウォールベンダーイチネンTASCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
2段式クイックアクションベンダー イチネンTASCO2段式クイックアクションベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
レバー式ベンダー(R=4D) イチネンTASCOレバー式ベンダー(R=4D)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー配管強度保持のためRを大きくとりました!CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
TA515MB専用ベンダー用シュー イチネンTASCOTA515MB専用ベンダー用シューイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
曲げ角度(°)180
ギア式直管ベンダー1-1/2 イチネンTASCOギア式直管ベンダー1-1/2イチネンTASCO
76,980税込84,678
1個
欠品中
仕様11/2″曲げ半径152.4mm
4サイズベンダー イチネンTASCO4サイズベンダーイチネンTASCO
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
盤内等の狭い場所での曲げ作業に便利です。
適合サイズ3/1 6″、1/4″、5/1 6″、3/8″曲げ角度(最大)90°
直管ベンダー用パイプ支持スタンド イチネンTASCO直管ベンダー用パイプ支持スタンドイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
手動式直管ベンダー(国交省仕様対応) イチネンTASCO手動式直管ベンダー(国交省仕様対応)イチネンTASCO
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)(本体)21、(三脚)9高さ(mm)(三脚使用時)740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度(最大)180°曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
TA515EP/TA515EK用スタンド イチネンTASCOTA515EP/TA515EK用スタンドイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
三脚スタンド併用でさらに作業効率UP。 設置スペースもほとんどとりません。 高さ調整もできるスタンドです。
適合TA515EK、TA515EP用タイプ三脚型
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セットイチネンTASCO
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
<セット内容> 手動式直管ミニベンダー(TA515MB)ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)三脚スタンド(TA515MB-D)ケース(TA985RS-2)
電動式直管ベンダー イチネンTASCO電動式直管ベンダーイチネンTASCO
879,800税込967,780
1台
翌々日出荷
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)最大曲げ角…180°(角度自動設定)本体サイズ…540×185×360mm本体質量…38kg電源…100V、50/60Hz、550W
ギアベンダー用ヘッド1・3/8" イチネンTASCOギアベンダー用ヘッド1・3/8"イチネンTASCO
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…1 3/8″適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85曲げ半径…139.7mm
適合管径(Φinch)1-3/8
手動式直管ミニベンダー イチネンTASCO手動式直管ミニベンダーイチネンTASCO
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ質量(kg)7本体寸法(mm)155×270×125曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″曲げ角度(°)180
直管ベンダー用レンチ17mmソケット イチネンTASCO直管ベンダー用レンチ17mmソケットイチネンTASCO
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様差込角…1/2″(12.7mm) 口径…17mm
伸縮式セパレートベンダー イチネンTASCO伸縮式セパレートベンダーイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
2段式クイックアクションベンダー(3/8”) イチネンTASCO2段式クイックアクションベンダー(3/8”)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
アルミケース(レバー式チューブベンダー用) イチネンTASCOアルミケース(レバー式チューブベンダー用)イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
1/4″~3/4″まで、6本のベンダーが入ります。
外寸(mm)900×225×130
3サイズベンダー イチネンTASCO3サイズベンダーイチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
ガイド用クイックハンドル イチネンTASCOガイド用クイックハンドルイチネンTASCO
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
ガイドの送り戻しが、レバー操作一発でできます。
適合サイズ(銅管)1/2″~1-1/2″ まで適合A515、TA515S、TA515E用
フットスイッチ イチネンTASCOフットスイッチイチネンTASCO
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
スチール製。 足元でスイッチ操作が楽にできます。
適合TA515E、TA515EG用
キャスター(3個入り) イチネンTASCOキャスター(3個入り)イチネンTASCO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
75Φ、ダブルストッパー。 TA515E-1に取り付けるとキャスター付三脚になります。
キャスター付三脚スタンド イチネンTASCOキャスター付三脚スタンドイチネンTASCO
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
キャスター付きなので楽に移動ができます。(ストッパー付) TA515Sセット品です。
適合TA515E,TA515用高さ(mm)862
三脚スタンド イチネンTASCO三脚スタンドイチネンTASCO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
立ったままで楽に作業ができます。 TA515セット品です。
適合TA515E,TA515用高さ(mm)740
ベンダー用ガイド(3D・4Dシュー共用) イチネンTASCOベンダー用ガイド(3D・4Dシュー共用)イチネンTASCO
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
曲げ半径(mm)片面ガイド
ベンダー用シュー イチネンTASCOベンダー用シューイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。 施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。 ラッキングに最適です。
適合TA515EG,TA515E,TA515用曲げ角度(最大)180°
ベンダー用シュー イチネンTASCOベンダー用シューイチネンTASCO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
曲げ角度(最大)180°
1/2”ラチェットレンチ イチネンTASCO1/2”ラチェットレンチイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
17mmソケット付。
長さ(mm)420~660質量(kg)1.3差込角(inch)1/2
ベース三脚 イチネンTASCOベース三脚イチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
伸縮回転、ロック式。
質量(kg)6.9高さ(mm)550~790
ギア式直管ベンダーセット イチネンTASCOギア式直管ベンダーセットイチネンTASCO
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷
楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。
セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4高さ(mm)(三脚)550~790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300曲げ角度(最大)180°差込角(inch)1/2曲げ半径(mm)R=4D適合管(銅管)1/2H
収納バッグ イチネンTASCO収納バッグイチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
3ポケット、3ジッパー、内部固定ベルト付。
質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×330×300
ベンダーヘッド・ガイドセット イチネンTASCOベンダーヘッド・ガイドセットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
手動式直管ベンダー イチネンTASCO手動式直管ベンダーイチネンTASCO
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)本体/21、三脚/9高さ(mm)三脚高(使用時)/740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度最大180度曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)適合銅管径1/2~1 3/4
ガイド調整ボルト NO42(TA515新) イチネンTASCOガイド調整ボルト NO42(TA515新)イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
軸径(Φmm)12
ガイド調整ボルト イチネンTASCOガイド調整ボルトイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
ハンドル イチネンTASCOハンドルイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
ハンドル用ロールピン イチネンTASCOハンドル用ロールピンイチネンTASCO
159税込175
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
シュー回転用六角ナット イチネンTASCOシュー回転用六角ナットイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
ガイド送り用六角ナット イチネンTASCOガイド送り用六角ナットイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
レバー式チューブベンダー