絞り込み
適合管径
- 3/16inch(1)
- 1/4inch(2)
- 5/16inch(2)
- 3/8inch(2)
- 1/2inch(1)
- 1/2~1-1/2inch(1)
- 1/2~1-3/4inch(1)
- 5/8inch(1)
- 3/4inch(1)
- 7/8inch(3)
- 1-1/8inch(2)
- 1-1/4inch(2)
- 1-3/8inch(2)
- 1-1/2inch(2)
- 1-5/8inch(3)
- 1-3/4inch(2)
- 1inch(2)
曲げ半径(mm)
- 14.3(1)
- 23.8(1)
- 38.0(1)
- 38.1(1)
- 57.2(2)
- 76.2(2)
- 82.6(1)
- 88.9(1)
- 101.6(1)
- 114.3(1)
- 127(1)
全長(mm)
- 220(1)
- 335(2)
- 460(1)
- 462(1)
- 475(1)
- 690(1)
- 735(1)
- 795(1)
- 805(1)
- 830(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- スーパーツール(24)
- RIDGID(日本エマソン)(19)
- エスコ(12)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- TRUSCO(7)
- BBKテクノロジーズ(5)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- アサダ(2)
- インペリアル(2)
- はくでん(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- Strong Tool(1)
- HASCO(1)
- Virax(1)
- SK11(1)
- A-Gas Japan(1)
「適合管径」から絞り込む
5/16inch(2)
3/8inch(2)
7/8inch(3)
1-1/8inch(2)
1-1/4inch(2)
1-3/8inch(2)
1-1/2inch(2)
1-5/8inch(3)
1-3/4inch(2)
1inch(2)

レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
2段式クイックアクションカラーベンダー
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。用途なまし銅管
Wall Bender ウォールベンダー
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
2段式クイックアクションベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
3サイズベンダー
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
直管ベンダー用パイプ支持スタンド
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
レバー式ベンダー(R=4D)
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット
イチネンTASCO¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
電動式直管ベンダー
イチネンTASCO¥879,800税込¥967,7801台翌々日出荷1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
ギアベンダー用ヘッド1・3/8"
イチネンTASCO¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm適合管径(Φinch)1-3/8
手動式直管ミニベンダー
イチネンTASCO¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応セット内容本体、テーブルクランプ質量(kg)7本体寸法(mm)155×270×125曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″曲げ角度(°)180
2段式クイックアクションベンダー(3/8”)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
ガイド用クイックハンドル
イチネンTASCO¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷ガイドの送り戻しが、レバー操作一発でできます。適合A515、TA515S、TA515E用適合サイズ(銅管)1/2″~1-1/2″ まで
キャスター付三脚スタンド
イチネンTASCO¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷キャスター付きなので楽に移動ができます。(ストッパー付) TA515Sセット品です。適合TA515E,TA515用高さ(mm)862
ベンダー用シュー
イチネンTASCO¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。 施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。 ラッキングに最適です。適合TA515EG,TA515E,TA515用曲げ角度(最大)180°
手動式直管ベンダー(国交省仕様対応)
イチネンTASCO¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)(本体)21、(三脚)9高さ(mm)(三脚使用時)740本体寸法(mm)410×140×220適合サイズ1/2″ ~1-3/4″曲げ角度(最大)180°曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
TA515EP/TA515EK用スタンド
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷三脚スタンド併用でさらに作業効率UP。 設置スペースもほとんどとりません。 高さ調整もできるスタンドです。適合TA515EK、TA515EP用タイプ三脚型
ギア式直管ベンダーセット
イチネンTASCO¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4高さ(mm)(三脚)550~790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300曲げ角度(最大)180°差込角(inch)1/2曲げ半径(mm)R=4D適合管(銅管)1/2H
手動式直管ベンダー
イチネンTASCO¥429,800税込¥472,7801台5日以内出荷建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)本体/21、三脚/9高さ(mm)三脚高(使用時)/740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度最大180度曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)適合銅管径1/2~1 3/4
ガイド調整ボルト NO42(TA515新)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。軸径(Φmm)12