絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,399)
- マキタ(2,542)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,287)
- 日東工器(1,742)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,391)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(678)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレスチューブカッター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
フラットノーズプライヤー
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
被覆銅管用スプリングベンダ(単品)
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被履銅管用全長(mm)2600
ショートサイズフレアツール
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
クイックハンドル式フレアツール
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。タイプインチ
2段式クイックアクションカラーベンダー
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。用途なまし銅管
クランクリーマー(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
内外バリ用リーマアダプタセット
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
マイクロチューブカッター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管全長(mm)50
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600
電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フィンストレーナー
イチネンTASCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。付属品交換ヘッド1ヶサイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
ピンポンチセット
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
エキスパンダヘッド1/4
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
スマートチューブカッター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
オートマチックカッター
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)17ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。タイプインチ
QCソケット シングル
イチネンTASCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。差込角(mm)12.7(1/2″)
エアコンダクトカッター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷仕様本体全長(mm)310質量(g)570切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
Wall Bender ウォールベンダー
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器












































![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)