5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンジットベンダー(ハンドル付) エスコ

    コンジットベンダー(ハンドル付)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1セット
    4日以内出荷
    ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
  • コンジットベンダー エスコ

    コンジットベンダー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
    用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
  • 1”コンジットベンダー エスコ

    1”コンジットベンダー

    エスコ
    52,500税込57,750
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1500質量(kg)5.9
  • 3/4”コンジットベンダー エスコ

    3/4”コンジットベンダー

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1200質量(kg)3.6
  • 1/2”コンジットベンダー エスコ

    1/2”コンジットベンダー

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1050質量(kg)3.1
コンジットベンダー
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
エスコのコンジットベンダー 【通販モノタロウ】 配管用ベンダー