絞り込み
適合管径
  • 1/4inch(2)
  • 3/8inch(4)
  • 1/2inch(4)
  • 5/8inch(4)
  • 3/4inch(1)
  • 6mm(1)
全長(mm)
  • 220(1)
  • 465(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • イチネンTASCO(84)
  • スーパーツール(26)
  • RIDGID(日本エマソン)(26)
  • BBKテクノロジーズ(16)
  • TRUSCO(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • アサダ(9)
  • A-Gas Japan(9)
  • ロビネア(ROBINAIR)(8)
  • 泉精器製作所(6)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
  • オンダ製作所(3)
  • フソー化成(3)
  • インペリアル(2)
  • カクタス(2)
  • はくでん(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • ナカトミ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8インチ スプリングベンダー エスコ

    3/8インチ スプリングベンダー

    エスコ(2件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8適合管なまし銅管用
  • 1/4インチ スプリングベンダー エスコ

    1/4インチ スプリングベンダー

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA218-2材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)250適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4適合管なまし銅管用
  • 12mm レバー式ベンダー エスコ

    12mm レバー式ベンダー

    エスコ(4件のレビュー)
    7,610税込8,371
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA215M-12
  • 1/2インチ スプリングベンダー エスコ

    1/2インチ スプリングベンダー

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA218-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)305適合管径(Φinch)(銅管外径)1/2適合管なまし銅管用
  • 8mm レバー式ベンダー エスコ

    8mm レバー式ベンダー

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA215M-8
  • 10mm レバー式ベンダー エスコ

    10mm レバー式ベンダー

    エスコ
    6,080税込6,688
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA215M-10
  • 3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー エスコ

    3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA218SL-3材質ステンレス全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8適合管被膜銅管用、なまし銅管用
  • スプリングベンダー (ステンレス製) エスコ

    スプリングベンダー (ステンレス製)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
    適合銅管:1/4”材質ステンレス全長(m)2.6
  • レバー式ベンダー EA215BKシリーズ エスコ

    レバー式ベンダー EA215BKシリーズ

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
    仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
  • B22 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコ

    B22 ベンダーシュー(厚鋼管用)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-102
  • 6mm レバー式ベンダー エスコ

    6mm レバー式ベンダー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    給湯配管用に
    用途なまし銅管用エスコ品番EA215M-6全長(mm)220適合サイズ(Φmm)6
  • 5/8″レバー式ベンダー エスコ

    5/8″レバー式ベンダー

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
  • 1/4″レバー式ベンダー エスコ

    1/4″レバー式ベンダー

    エスコ
    3,980税込4,378
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA215A-2
  • 5/8インチ スプリングベンダー エスコ

    5/8インチ スプリングベンダー

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA218-5材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)355適合管径(Φinch)(銅管外径)5/8適合管なまし銅管用
  • 被覆管用スプリングベンダー エスコ

    被覆管用スプリングベンダー

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌日出荷
    被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
    材質スチール (亜鉛メッキ)全長(m)2.6適合管(銅管)1/4”用
  • レバー式ベンダー エスコ

    レバー式ベンダー

    エスコ
    49,800税込54,780
    1組
    翌々日出荷
    跡がついたり、削りくずが出ません。
    材質(本体・ケース)アルミ製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×280×175(内寸:910×260×155)適合銅管径1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”曲げ角度(°)最大180
  • ベンダーヘッド (逆作用) エスコ

    ベンダーヘッド (逆作用)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット
    翌々日出荷
    なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
    材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
  • ベンダーヘッド (逆作用) エスコ

    ベンダーヘッド (逆作用)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌々日出荷
    なまし銅管専用。
    材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA275R、EA275H
  • ベンダーボディ エスコ

    ベンダーボディ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
    材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
  • チューブベンダーセット (ラチェット式) エスコ

    チューブベンダーセット (ラチェット式)

    エスコ
    42,400税込46,640
    1組
    翌々日出荷
    なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
    適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8”全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420材質(本体)アルミ鋳物製ケース寸法(mm)570×210×140
  • 替バッテリー エスコ

    替バッテリー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個(1個)
    翌日出荷
    仕様替バッテリー質量(g)230使用電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×92適合品番EA200RX-1、EA240RE-1バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)500
  • コンジットベンダー(ハンドル付) エスコ

    コンジットベンダー(ハンドル付)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1セット
    4日以内出荷
    ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
  • (EA276GA用)ベンダーガイド エスコ

    (EA276GA用)ベンダーガイド

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • (EA276GA用)ベンダーガイド エスコ

    (EA276GA用)ベンダーガイド

    エスコ
    39,900税込43,890
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮質量(kg)1.5サイズ銅管:1・1/8”、1・3/8”
  • コンジットベンダー エスコ

    コンジットベンダー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
    用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
  • [厚鋼管用] ベンダーシュー エスコ

    [厚鋼管用] ベンダーシュー

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    EA539D、DA用
  • 965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製) エスコ

    965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    高強度鋼製で耐久性に優れています
  • 1”コンジットベンダー エスコ

    1”コンジットベンダー

    エスコ
    52,500税込57,750
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1500質量(kg)5.9
  • 3/4”コンジットベンダー エスコ

    3/4”コンジットベンダー

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1200質量(kg)3.6
  • 1/2”コンジットベンダー エスコ

    1/2”コンジットベンダー

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1050質量(kg)3.1
  • 3/16"-3/8" 4サイズチューブベンダー エスコ

    3/16"-3/8" 4サイズチューブベンダー

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA215XL
  • 1118mm/1  ”NPT ハンドル(スチール製) エスコ

    1118mm/1 ”NPT ハンドル(スチール製)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA547DH-100
  • A39 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコ

    A39 ベンダーシュー(薄鋼管用)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-4
  • A31 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコ

    A31 ベンダーシュー(薄鋼管用)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-3
  • B36 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコ

    B36 ベンダーシュー(厚鋼管用)

    エスコ
    8,750税込9,625
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA539D-104
  • B28 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコ

    B28 ベンダーシュー(厚鋼管用)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-103
  • B16 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコ

    B16 ベンダーシュー(厚鋼管用)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-101
  • A19 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコ

    A19 ベンダーシュー(薄鋼管用)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-1
  • 2インチ ガス管用シュー エスコ

    2インチ ガス管用シュー

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-50
配管用ベンダー