角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。
材質アルミニウム
質量(kg)0.71
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
1セット
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
『配管用ベンダー』には他にこんなカテゴリがあります
座屈防止材
オンダ製作所
税込¥2,528~
¥2,298~
チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)
税込¥20,878
¥18,980
チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)
税込¥21,978
¥19,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。