温度調節器本体 :「温度計 100°c」の検索結果
「入力種類」から絞り込む
測温抵抗体(1)
熱電対(1)
電圧(1)
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類マルチ(TC、Pt、mV)
適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応
アナログ出力なし
出力点数イベント:2点(EV1/EV2)
材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)
入力CT入力→なし
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%
保存温度(℃)-20~65
機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上
表示精度±0.25%FS+1digit
外部制御機能DI(外部制御入力)→なし
使用環境温度(℃)-10~50
表示更新周期0.25秒
熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr
通信機能なし
汚染度(使用環境)2(IEC60664)
使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC
抵抗体[測温]Pt100/JPt100
入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上
使用高度(m)標高 2000以下
認証マークCE
イベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。