温度調節器本体 :「デジタル温度計 PC」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。
長さ(mm)50
幅(mm)48
材質/仕上PC
高さ(mm)48
出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm)45
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御
入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能
通信機能RS485(Modbus RTU方式)
取得規格CE、UL、RoHS
取扱説明書(2.0MB)
供給電圧(V)AC100~240
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。
通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。
マルチSV最大4個設定可能。
ヒータ断線警報(CT入力)機能。
コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)
質量(g)約150(約105)
奥行(mm)60
保護構造IP65(前面部)
制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御
電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz
絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)
使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60
リセット手動値:0.0~100.0%
サンプリング周期50ms
熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II
取得規格CE、UL、RoHS
サイズ(mm)DIN W48×H48
積分時間(I)0~9999秒
微分時間(D)0~9999秒
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA
調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。