温度調節器本体 :「温度調節器」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC24(2)
AC100~240(12)
DC12~24(1)
DC24(8)
DC24~48(4)
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力 警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2) 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能 取扱説明書(0.8MB) 仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV) 表示方式4digit 7セグメントLED 使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60 サンプリング周期100ms 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 制御周期0.5~120秒 積分時間(I)0~9999秒 微分時間(D)0~9999秒 各種認証CE、UL 調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートニクス温度調節器 TCN シリーズ
エコ商品
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型表示部採用。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体 保護構造- 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力 警報出力2個 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.61MB) (0.61MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートニクス温度調節器 TN シリーズ
エコ商品
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP65 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100~240 取得規格CE、UL、UKCA、KC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB)
1個
19,980 税込21,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

オートニクス温度調節器 TK シリーズ
エコ商品
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP65(前面部) 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB)
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

オートニクス温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
エコ商品
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。
用途ビニール袋裁断機器に。 質量(g)69 材質/仕上プラスチック 幅(mm)48 高さ(mm)48 各種認証CE cURus
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートニクスアナログ温度調節器TAシリーズ
エコ商品
ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。 偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。 センサ断線表示機能。
制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用) 電源電圧(V)AC100~240 制御出力リレー出力 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.1MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

オートニクス温度調節器端子保護カバー
エコ商品
温度調節器TK4S/TX4S/TCN4Sシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

オートニクス温度調節器端子保護カバー
エコ商品
温度調節器TK4M/TX4M/TCN4Mシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
3,798 税込4,178
22日以内出荷

オートニクス温度調節器端子保護カバー
エコ商品
温度調節器TK4H/TX4H/TCN4Hシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
3,798 税込4,178
22日以内出荷

オートニクス温度調節器端子保護カバー
エコ商品
温度調節器TK4L/TX4L/TCN4Lシリーズ用端子保護カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
3,998 税込4,398
22日以内出荷

製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入・出力制御。加熱/冷却の同時制御。モジュール間の通信/電源配線不要。側面コネクタ接続により31台(62チャンネル/124チャンネル)まで拡張可能
入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)DC24 取得規格CE、UL、UKCA、KC、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.8MB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 保護構造IP65 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100~240 取得規格CE、UL、UKCA、KC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB)
1個
28,980 税込31,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。
奥行(mm)45 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能 通信機能RS485(Modbus RTU方式) 取得規格CE、UL、RoHS 取扱説明書(2.0MB) 供給電圧(V)AC100~240
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%) 質量(g)約150(約105) 奥行(mm)60 保護構造IP65(前面部) 制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御 電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz 絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV) 使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60 リセット手動値:0.0~100.0% サンプリング周期50ms 熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II 取得規格CE、UL、RoHS サイズ(mm)DIN W48×H48 積分時間(I)0~9999秒 微分時間(D)0~9999秒 各種認証CE、UKCA、UL、EAC 抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA 調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
11,900 税込13,090
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷凍・冷蔵専用。ON/OFF制御。入力補正。自動/手動の除霜選択。コンプレッサ始動遅延、再稼動遅延、除霜終了遅延機能
制御方式ON/OFF制御 取得規格UL、KC、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オートニクススリムPID温度調節器 TR1D シリーズ
エコ商品
22.5mm幅のスリムタイプ。DINレール取付簡単。50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度。加熱/冷却同時制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。RS485通信。ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100~240 取得規格CE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.54MB) デジタル入力-
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 消費電力(W)5以下(最大負荷時) 電源電圧(V)DC24 通信方式RS-485 取得規格CE, UL, UKCA, K RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.34MB)
1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・制御およびオプションモジュールを接続し、上位機器との接続を拡張・モジュールあたり最大32台(最大1,024チャンネル)制御/オプションモジュールに接続可能・RS422/RS485(PLC Ladderless, ModbusRTU), Ethernet 通信
消費電力(W)5以下(最大負荷時) 電源電圧(V)DC24 取得規格CE, UL, UKCA, K RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.34MB)
1個
38,980 税込42,878
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・4チャンネル、マルチ入力/マルチレンジ/転送出力に対応・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 消費電力(W)5以下(最大負荷時) チャンネル数4点 電源電圧(V)DC24 制御出力伝送出力 通信方式RS-485 取得規格CE, UL, UKCA, K RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.34MB)
1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・デジタル入力(8個)/警報出力(8個)に対応
入力種類デジタル入力 消費電力(W)5以下(最大負荷時) チャンネル数8点 電源電圧(V)DC24 制御出力リレー出力 通信方式RS-485 取得規格CE, UL, UKCA, K RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.34MB)
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・CT入力(8個)対応
入力種類CT 入力 消費電力(W)5以下(最大負荷時) チャンネル数8点 電源電圧(V)DC24 通信方式RS-485 取得規格CE, UL, UKCA, K RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.34MB)
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。 長さ(mm)50 幅(mm)48 材質/仕上PC 高さ(mm)48 出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
用途包装機などに。 質量(g)95 材質/仕上プラスチック 長さ(mm)90.1 幅(mm)48 高さ(mm)48
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
用途試験用恒温恒湿槽の制御に。 長さ(mm)30.5 幅(mm)60 材質/仕上プラスチック 測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH 高さ(mm)80 質量(g)55 各種認証CE
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートニクスLCD 温/湿度調節器 TH4M
エコ商品
温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定
入力種類温湿度センサ 制御方式ON/OFF 制御 電源電圧(V)AC100~240 制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力 警報出力2個 取得規格CE、UKCA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) (0.52MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります