温度調節器本体 :「ジムニー サーモ」の検索結果
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル4℃
温度表示OFF温度
設定温度(℃)0~90
絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)4
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。