温度調節器本体 :「アクチュエーター」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
azbil(山武)リミットスイッチ:LS
エコ商品
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です) 電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V 接触形式2回路双断 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.21MB) 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
7,690 税込8,459
20日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります