1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100 出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時) 電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz 負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.02MB) 動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります