6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力種類」から絞り込む
その他(5)
質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C25 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 制御出力リレー 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.3%FS±1digit イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms)300
1個
84,980 税込93,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ:LS
RoHS
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です) 電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V 接触形式2回路双断 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.21MB) 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
9,990 税込10,989
20日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります