温度調節器本体 :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。 便利な100時間ON/OFFタイマー付。 壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。 制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。
温度範囲(℃)-199~1372 指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。 本体寸法(mm)110×85×165H 質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く) センサー別売 制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御 コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付) 電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります