16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力種類」から絞り込む
測温抵抗体(10)
熱電対(16)
電圧(5)
電流(5)
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm)60 寸法(幅W×高さH)(mm)48×48 入力マルチレンジ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm)60 寸法(幅W×高さH)(mm)96×96 入力マルチレンジ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm)60 寸法(幅W×高さH)(mm)48×96 入力マルチレンジ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形,省スペース マルチ入力 計測制御点数に合わせ拡張可能 設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×100 機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常 質量(g)約120 取付方式DINレール取り付け方式 周囲温度(℃)0~50 周囲湿度(%RH)35~85(結露不可) 消費電力(VA)約6 設定方式シートキー入力 材質難燃性樹脂 耐電圧入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間 精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内 入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下 表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) サンプリング周期(入力)0.25秒 動作【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]ARW:0~100%[工場出荷時:50%]手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%) 絶縁抵抗出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで制御盤内にジャストフィット。マルチ入力,高速サンプリング。充実した通信機能
高さ(mm)75 奥行(mm)100 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧 制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF 横幅(mm)22.5 制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流 高度(m)2000以下 表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁) RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
37日以内出荷

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94 入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力無接点電圧 防塵・防滴防塵・防滴仕様 周囲温度(℃)-10~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
37日以内出荷

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります