温度調節器本体 :「usbメモリ 保管ケース」の検索結果
関連キーワード
高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]
色黒
質量(g)約120
取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)
直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC
材質(ケース)難燃性樹脂
入力マルチ入力
設定方式シートキー入力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)
機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信
絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上
表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙
消費電力(VA)約8
周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
防塵・防滴前面部IP66
安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038
周囲温度(℃)0~50
絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間
別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMA
サンプリング周期(ms)250
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。