温度調節器本体 :「温度調節器」の検索結果
関連キーワード
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC24(2)
AC100~120(4)
AC100~240(3)
AC200~240(2)
DC24(6)
その他(7)
制御盤に新たな価値を
制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ
設計から組立、運用までを効率
制御盤/装置のユーザビリティを革新
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。
通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。
マルチSV最大4個設定可能。
ヒータ断線警報(CT入力)機能。
コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)
質量(g)約150(約105)
奥行(mm)60
保護構造IP65(前面部)
制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御
電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz
絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)
使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60
リセット手動値:0.0~100.0%
サンプリング周期50ms
熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II
取得規格CE、UL、RoHS
サイズ(mm)DIN W48×H48
積分時間(I)0~9999秒
微分時間(D)0~9999秒
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA
調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。
長さ(mm)50
幅(mm)48
材質/仕上PC
高さ(mm)48
出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約300(取付器具含む)
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ
制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
消費電力最大12VA
出力点数2~3点(機種による)
入力ユニバーザル
入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)
電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)
通信方式RS-485
指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)
指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)
サンプリング周期0.1s
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
質量(g)約300(取付器具含む)
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ
消費電力最大12VA
出力点数2~3点(機種による)
入力ユニバーザル
入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)
電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)
通信方式RS-485
指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)
指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)
サンプリング周期0.1s
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100
出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)
電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz
負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.02MB)
動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
取付DINレール取り付け
質量(g)200以下
規格-
ポート数-
消費電力(W)4以下
制御方式-
耐電圧-
出力点数4
パネルサイズ(mm)30×100
通信方式ノンリング通信
使用周囲温度(℃)-
ケーブル-
付加機能トレーサビリティ証明書対応
接続端子ねじ端子台
コネクタ-
絶縁抵抗-
許容電流-
関連資料寸法、仕様情報(1.63MB)
伝送路-
デジタル入力-
使用湿度範囲(%RH)-
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-
ポート数-
構造-
すきま標準-
設定範囲-
ケーブル-
コネクタ-
耐久性-
伝送路-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
プログラム調節計FP23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
寸法(mm)135×280×280
質量(kg)4.4
周波数(Hz)50/60
制御方式位相制御方式
入力熱電対K入力
制御出力(範囲)0~95%以上
適合負荷定抵抗負荷
プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。
電流容量(A)30
入力種類熱電対K
適合負荷定抵抗負荷
制御方式位相制御方式
電源電圧(V)AC100~120
寸法(mm)135×280×280
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
仕様【制御出力範囲】0~95%以上
アズワン品番4-411-13
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
寸法(mm)135×280×280
質量(kg)約4.4
周波数(Hz)50/60
制御方式位相制御方式
入力熱電対K入力
冷却方式自冷式
制御出力(範囲)0~95%以上
適合負荷定抵抗負荷
高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
制御方式位相制御方式
適合負荷定抵抗負荷
電流容量(A)30
質量(kg)約4.4
入力種類熱電対K
寸法(mm)135×280×280
周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)AC100~120
冷却方式自冷式
仕様【制御出力範囲】0~95%以上
アズワン品番4-410-13
1個
¥219,800
税込¥241,780
88日以内出荷
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。