絞り込み
ブランド
  • カナヱ塗料
  • モノタロウ(2)
  • DNT(大日本塗料)(39)
  • BAN-ZI(23)
  • ニッぺ(日本ペイント)(20)
  • アサヒペン(17)
  • サンデーペイント(16)
  • ニッペホームプロダクツ(15)
  • カンペハピオ(14)
  • エスコ(13)
  • ロックペイント(13)
  • 神東塗料(13)
  • 関西ペイント(10)
  • シントーファミリー(9)
  • アトムハウスペイント(6)
  • 日新インダストリー(4)
  • 中国塗料(4)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • オーデック(3)
  • 色その他(1)
  • 色グレー系(3)
  • 色シルバー系(3)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ホワイト系(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性アルクアサビテンシルバー カナヱ塗料水性アルクアサビテンシルバーカナヱ塗料
41,980税込46,178
1缶(16kg)
5日以内出荷
サビ面への浸透性に優れ、赤サビをより安定な物質に転換して固定します。 下地ケレン処理の簡素化が図れます。 旧塗膜を侵さず、水系・溶剤系のさび止めや上塗りを塗装することができます。 ハケ・ローラーでの作業性が良好です。
用途各種プラントや鋼構造物の塗り替え、特にケレン作業がし難い場所の赤サビの固定用として。シルバー危険物の類別非危険物
速乾マリンコート カナヱ塗料速乾マリンコートカナヱ塗料
26,980税込29,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
1液で作業性に優れています。耐候性に優れ、下塗り塗料の組み合わせにより優れた耐久性を発揮します。耐海水性、耐熱性、耐薬品性に優れています。速乾性で高光沢な仕上がりです。
用途船舶外舷、デッキ、上甲部、居住区、一般鉄骨構造物の上塗りなどシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコパワー#200HS カナヱ塗料エコパワー#200HSカナヱ塗料
27,980税込30,778
1缶(20kg)
3日以内出荷
厚膜可能、防食性
用途船舶上構部グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコパワー#200 カナヱ塗料エコパワー#200カナヱ塗料
13,980税込15,378
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カナヱ サビトップシルバー カナヱ塗料カナヱ サビトップシルバーカナヱ塗料
4,698税込5,168
1缶(1.8L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サビロン 無鉛 カナヱ塗料サビロン 無鉛カナヱ塗料
14,980税込16,478
1缶(20kg)
3日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
カラーサビロン カナヱ塗料カラーサビロンカナヱ塗料
12,980税込14,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
淡色仕上 下塗塗料。
淡彩危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
錆止め/錆転換剤