オイラー :「オイル 注油」の検索結果
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
300~400未満(1)
500~600未満(1)
注油口が柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。広口で油を注ぎやすいです。0.7mmのメッシュ付きで異物の混入を防ぐことができます。持ちやすい取って付きです。ブリキなので丈夫です。
用途油の補充用に。
付属品ろ過用メッシュ0.7mm
材質錫メッキスチール
色シルバー
ノズル長(mm)400
危険物の類別非危険物
油を霧状に噴霧することが出来ます。ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった箇所での作業も可能です。底部が大きく安定しております。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。
用途機械、装置のメンテナンス用として。
ノズル長(mm)120
危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。