スプレーボトル :「容器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
300~400未満(1)
400~500未満(1)
600~700未満(1)
EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
容量(mL)400
エスコ品番EA115MA-26
危険物の類別非危険物
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
容器に目盛り付き
噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g
アズワン品番65-2108-76
危険物の類別非危険物
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂
容量(mL)350
質量(g)95
サイズ(mm)105×55×250(H)
危険物の類別非危険物
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
二頭口
除草剤専用ノズル付
超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。
加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。
加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ
アズワン品番65-2108-37
危険物の類別非危険物
関連資料(5.48MB)
1個(12L)
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。