スプレーボトル :「エアレス」の検索結果
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
400~500未満(3)
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。
セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)
色赤
容量(mL)300~400
危険物の類別非危険物
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。
セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)
色赤
容量(mL)300~400
危険物の類別非危険物
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。