スプレーボトル :「スプレーノズル」の検索結果
関連キーワード
吐出量0.8cc。
ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。
金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。
レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。
握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。
仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度
危険物の類別非危険物
ノズル回転機能で噴射角度を切り替えることができるトリガータイプのスプレーです。金属部品を使わないオールプラスチック製のスプレーです。広角、挟角の噴射モードを選択できます。
仕様●材質:PP,PE(ポンプ)・LDPE(ガスケット)・POM(スプリング)・POM又はABS(ボール)●1回の噴霧量:約0.8mL(約0.8mL)●サイズ:奥行/96mm、幅/32mm、高さ/62mm
アズワン品番67-2982-94
危険物の類別非危険物
1本
¥239
税込¥263
7日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。