付属品標準枠種別冷房専用質量(kg)21.5色ホワイト外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770消費電力(W)590/700電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能おやすみ運転モード切替自動・冷房・ドライ・送風排水方式ノンドレン運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳風量調整自動・強・弱冷媒R32タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005リモコン液晶リモコン冷房能力(kW)1.60/1.80通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
付属品標準枠種別冷房専用質量(kg)21.2色ホワイト外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770消費電力(W)480/560電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能おやすみ運転モード切替自動・冷房・ドライ・送風排水方式ノンドレン運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳風量調整自動・強・弱冷媒R32タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005リモコン液晶リモコン冷房能力(kW)1.40/1.60通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。