4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●暮らしとココロを豊かにする観葉・多肉植物栽培 ●効きめがすばやく広がる。室内栽培にも 【4つの成分の特長】 ●ジノテフラン:隠れた虫にも効く(効きめが植物全体に広がるから、葉裏の虫にも効く) ●エトフェンプロックス:ケムシ・イモムシに効く(プロ※も使うケムシ駆除成分)※公園等の樹木管理に用いられる。 ●ミルベメクチン:ハダニに効く(ハダニの卵から成虫まで効く) ●ペンチオピラド:効きにくい病気※にも(従来の薬剤で効きにくいと感じている方にぴったり)※EBI系薬剤等抵抗性の病気 【代表的な適用病害虫】 ハダニ、アブラムシ、クロバネキノコバエ、うどんこ病 ※病気の発生と進行を防ぎます。一度被害にあった葉はもとのキレイな状態には戻りません。 【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途観葉植物栽培で厄介な虫と病気対策に。 成分エトフェンプロックス:0.020% ジノテフラン:0.010% ミルベメクチン:0.00050% ペンチオピラド:0.010% 水、界面活性剤等:99.9595% 区分農薬(殺虫殺菌剤) 種類農薬(殺虫殺菌剤) 希釈倍率原液 有効期間約1ヵ月(殺虫効果の持続期間。植物・害虫の種類、使用環境によって異なります。) 希釈原液 性状類白色水和性懸濁液体 農林水産省登録第(号)24316
1個(450mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●コンパクトサイズの粘着剤 ●土から発生するコバエをホイホイ捕まえる ●プランターや鉢の上に置きやすいタイプ ●ニオイがないから室内でも使いやすい ●散水時の水がかかっても使える ●化学殺虫成分不使用 【コバエを逃さない4つの秘密】 (1)土から発生したコバエ(キノコバエ)は歩いて移動する性質がある (2)キノコバエが大好きな緑色に誘引する (3)本能的に歩きたくなる誘導路 (4)強力粘着で一度貼りついたら逃げられない 【対象害虫】キノコバエ類
用途観葉植物の土にわいてしまったコバエを退治する粘着剤です。 対象害虫キノコバエ類
1袋(4個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1プッシュするだけで、スプレー粒子が一瞬で広がり、観葉植物から出てきたお部屋を飛びまわるコバエを退治します。 お部屋を汚さず手軽に使用でき、速効でコバエを退治します。 ベランダのコバエよけもできます。
用途【部屋の中のコバエ駆除】4畳あたりに1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射(噴射の際は、窓やドアを閉めてください) 【ベランダのコバエよけ】ベランダの壁面数ヵ所に噴射(環境によって効果に差があります) 【群がるコバエ駆除】約20cmの距離から直接噴射 使用可能回数60回分 対象害虫ショウジョウバエ、チョウバエ、キノコバエ等のコバエ
1本(13.2mL)
789 税込868
翌々日出荷

観葉植物に使用できる害虫退治用の粒剤です。 有効成分が根から吸われて植物全体に広がるので、隠れた植物にも効果を発揮します。 いやなニオイがしない粒タイプだから、室内やベランダでも気にせず使えます。 【農薬の種類】ジノテフラン粒剤、【性状】類白色細粒、【農薬名】スターガード粒剤、【殺虫剤】、【家庭園芸用】
対象害虫アブラムシ・コナジラミ 使用の目安パウチを1秒傾けると約5g散布できます。(作物ごとに使用量を確認してください) 使用方法観葉植物の場合【植えつけ時】定植時の植穴土壌混和、【生育途中】生育期の株元散布(作物ごとの使用量、使用回数に従い散布する。株元散布後は軽く水をまく)
1個(280g)
799 税込879
当日出荷

『農薬』には他にこんなカテゴリがあります