殺虫剤 :「害虫駆除」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難防除害虫に安定した効果があります。感受性の低下したアブラムシ類やタバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマに高い効果を示します。 1剤で幅広い吸汁性害虫に優れた効果があります。アブラムシ類、アザミウマ類およびコナジラミ類に優れた効果を発揮します。また、ハダニ類、サビダニ類、およびホコリダニ類も同時に防除できます。 優れた浸透移行性があります。茎葉や育苗ポットに処理された有効成分は植物体内に速やかに取り込まれ、導管や篩管を通じて作物の生長点へと運ばれます。生長点は多くの吸汁性害虫の寄生場所なので、これらの害虫を効率的に防除できます。 遅効的な薬剤ですが、残効性に優れます。 新規の作用性で従来の殺虫剤とは異なり、脂質の生合成を阻害します。 吸汁阻害効果がありません。害虫の多発生時には速効的な薬剤との混用が望ましいです。
有効成分スピロテトラマト22.4% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)23187 適合病害虫アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、トマトサビダニ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(250mL)ほか
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイエルクロップサイエンスキラップ粉剤DL
カメムシ類、とくに最近問題となっているアカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミカメに対して優れた効果を示します。また、ウンカ類にも高い活性を示します。 従来の茎葉散布殺虫剤とは作用性が異なりますので、他剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。 水田害虫の主要な天敵であるクモ類、アメンボに対して影響の少ない剤です。
成分エチプロール0.50% 性状類白色粉末45μm以下、浮遊性指数20以下 適合作物稲、だいず、水田作物、畑作物(休耕田) 農林水産省登録第(号)21470 適合病害虫ウンカ類、カメムシ類、イネドロオイムシ、イナゴ類 毒劇区分普通物 剤形粉剤
1個(3kg)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスモベントフロアブル
環状ケトエノール系に属する殺虫、殺ダニ剤で、従来の殺虫剤とは異なり、脂質の生合成を阻害します。 難防除害虫に安定した効果があります。感受性の低下したアブラムシ類やタバココナジラミ、ミナミキイロアザミウマに高い効果を示します。 1剤で幅広い吸汁性害虫に優れた効果があります。野菜のアブラムシ類、アザミウマ類、およびコナジラミ類に優れた効果を発揮します。また、ハダニ類、トマトサビダニ、およびチャノホコリダニも同時に防除できます。 優れた浸透移行性があります。茎葉や育苗ポットに処理された有効成分は植物体内に速やかに取り込まれ、導管や篩管を通じて作物の生長点へと運ばれます。生長点は多くの吸汁性害虫の寄生場所なので、これらの害虫を効率的に防除できます。新葉にも有効成分が行きわたることで長い残効を示します。 果樹の新梢に寄生するアブラムシ類やカイガラムシ類に優れた効果を示し、ハダニ類にも有効なので同時防除が可能です。 キャベツ、はくさい、レタスなど、薬液が直接かからない結球内部でも有効成分がいきわたり、害虫の発生を抑えます。 いちごの重要害虫であるハダニ類を定植前の灌注処理で防除できます。
農林水産省登録第(号)23187 成分スピロテトラマト 22.4% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)4
1本(1L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『農薬』には他にこんなカテゴリがあります