チョウ目害虫、アブラムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類などのカメムシ目害虫、スリップス類など多くの害虫にすぐれた効果があります。
ハダニ類にも高い活性を示し、リサージェンス(異常増殖)が起こりにくいピレスロイド剤です。
速効性にすぐれ、散布直後から強い殺虫効果を示します。また、効果の持続性が長く、少ない散布回数で高い防除効果が得られます。
適用作物幅が広く、汎用性のある殺虫剤です。
有効成分ビフェントリン(PRTR・2種)2.0%
性状類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)20791
適合病害虫カメムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、アブラムシ類、ワタミヒゲナガゾウムシ、モモシンクイガ、ハマキムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、リンゴハダニ、ナミハダニ、シンクイムシ類、ナシチビガ、ハダニ類、モモハモグリガ、カキクダアザミウマ、カキノヒメヨコバイ、オオタバコガ、フキノメイガ、タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)、オンシツコナジラミ、シロイチモジヨトウ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、カメノコハムシ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、カンザワハダニ、チャノホソガ、ヨモギエダシャク、スジキリヨトウ、シバツトガ、アメリカシロヒトリ
毒劇区分普通物
剤形水和剤
本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。
特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。
本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。
本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。
本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。
本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。
本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)21812
性状淡褐色水和性細粒
幅広い殺虫スペクトラムで重要害虫の同時防除が可能
チョウ目、ハエ目、カメムシ目、アザミウマ目および甲虫目などの広範囲の害虫に効果を示します。
特にチョウ目害虫には高い効果を示します。
害虫の幅広いステージで安定した効果を発揮
幼虫の発育ステージや温度に関わらず高い効果を示します。また、成虫に対する殺虫活性や産卵抑制効果をあわせ持っています。
速やかな食害抑制効果
主に食毒により作用しますが、経皮的にも薬剤が取り込まれ、速やかに中毒症状を示し、摂食行動を停止させます。
優れた耐雨・残効性
散布後、長期にわたって安定した効果を示し、耐雨性にも優れています。
作物に対する高い安全性
有効期限(年)3
有効成分シクラニリプロール:4.5%、2',3-ジブロモ-4'-クロロ-1-(3-クロロ-2-ピリジル)-、6'-{[(1RS)-1-シクロプロピルエチル]カルバモイル}ピラゾール-5-カルボキサニリド
適合害虫【りんご】シンクイムシ類、キンモンホソガ、ハマキムシ類、ケムシ類、ギンモンハモグリガ、ヒメボクトウ、【なし】シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、【もも】シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類、ハマキムシ類、クビアカツヤカミキリ、【ネクタリン】ケムシ類、【すもも】ケムシ類、シンクイムシ類、クビアカツヤカミキリ、【おうとう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【ぶどう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【茶】チャハマキ、チャノコカクモンハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ
性状淡黄色澄明水溶性液体
適合作物りんご、なし、もも、ネクタリン、すもも、おうとう、ぶどう、茶
農林水産省登録第(号)24023
毒劇区分普通物
剤形液剤
1本(500mL)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。