商品豆知識
キチン生合成阻害剤です。昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害する作用をもつ殺虫剤です。
脱皮阻害作用があります。キチン生合成が阻害されるため新しい表皮ができなくなり、脱皮が不能となり死に至ります。
低濃度で残効性にすぐれています。薬剤を散布した茎葉では、比較的長期間効果が持続します。
遅効性です。幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。
植物体への浸透移行性はありません。植物体内への浸透または移行性は、ほとんどありません。
大型チョウ目害虫に高い効果があります。オオタバコガ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ等大型チョウ目害虫、キスジノミハムシやアザミウマ類に高い効果を示します。
訪花昆虫、天敵等の有用昆虫に対する影響はほとんどありません。ミツバチ、マメコバチ、捕食性のダニ等の有用生物および天敵に影響がほとんどなく、害虫の総合防除に適した薬剤です。
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)17121
有効成分クロルフルアズロン5.0%
性状褐色澄明可乳化油状液体
剤形乳剤
キチン生合成阻害剤です。
昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害し、脱皮・変態に異常をきたし、やがて死亡させる、脱皮阻害作用のある殺虫剤です。
本剤の有効成分は光、温度に対して比較的安定で、残効性にすぐれることから、散布後長期間にわたって残効が期待できます。
幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。
植物体内への浸透または移行性は、ほとんどありません。
マメコバチなどの訪花昆虫に影響がほとんどないため、りんごの開花期前後に使用できます。
ハマキムシ類、ケムシ類の同時防除ができます。
ミツバチ、マメコバチ、捕食性ダニ等の有用生物および天敵に影響がほとんどなく、IPM(総合的病害虫防除)に適した薬剤です。
かきでは、難防除害虫フジコナカイガラムシに対し、土着天敵(寄生蜂)を活用した防除体系に組込むことができます。
有効成分クロルフルアズロン10.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)18138
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1個(500mL)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
食品添加物を有効成分とする人や環境に優しい殺ダニ剤です。
既存の薬剤に対して抵抗性が発達したハダニ類にも優れた効果を発揮します。
物理的に作用するため、抵抗性の発達するおそれは少ないと考えられます。
天敵、訪花昆虫に対する影響が少ない殺ダニ剤です。
収穫前日まで散布可能で、使用回数制限がありません。
ハダニ類とうどんこ病を同時防除。
成分プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル70%
適合作物野菜類、果樹類、ホップ、いも類
農林水産省登録第(号)20609
適合病害虫ハダニ類、うどんこ病
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1個(500mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡便な作業。くん蒸剤のように被覆期間やガス抜き作業の必要がなく、薬剤の処理直後から播種、定植が可能です。
センチュウにすぐれた効果。線虫と接触することにより殺線虫効果を示し、低濃度でもセンチュウの運動を阻害します。また、線虫の根部への侵入防止、根内の線虫の発育抑制などの効果を示し、安定した高い効果を発揮します。
安定した効果。土壌pH、土性、土壌水分、地温などの土壌条件の変動による効果差は少なく、安定した効果を示します。また、ネコブ、ネグサレ、シストのいずれのセンチュウにも優れた効果を発揮します。
地上部害虫にも有効。浸透移行性を有するため、地上部害虫のハダニ、アザミウマ、コナジラミ、アブラムシ類にも副次的な効果を示します(なす、ばれいしょ、いちご)。
環境にやさしい。本剤は普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)であり、また、有効成分の蒸気圧が低く、揮散のおそれがありません。ガス化しないため、周辺環境への影響もほとんどありません。
農林水産省登録第(号)20265
毒劇区分普通物
本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。
特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。
本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。
本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。
本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。
本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。
本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)21812
性状淡褐色水和性細粒
やっかいな害虫を狙い撃つ新タイプの浸透性殺虫剤。
聞くが5000~10000倍。
ばら、ゆり、カーネーション、チューリップは10000倍。
吸汁阻害で害虫を防除。
速効的に吸汁を阻害(害虫の死亡や茎葉からの脱落は遅効的)
高い浸透移行性・浸達性なので処理後、速やかに葉内にも浸達。
上位展開葉や新梢にも薬剤が移行。
優れた残効性と耐雨性なので葉内で適度な安定性。2~3週間の残効。
素早く溶ける顆粒水和剤。
天敵や有用生物に対し、影響が少ない。
用途花き(きく、ばら、ゆり、カーネーション、チューリップ)のアブラムシ類の防除に。
適合害虫アブラムシ類、モモアカアブラムシ
適合作物ばら、チューリップ、ゆり、きく、カーネーション
農林水産省登録第(号)21813
毒劇区分普通物
1個(50g)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
幅広い殺虫スペクトラムで重要害虫の同時防除が可能
チョウ目、ハエ目、カメムシ目、アザミウマ目および甲虫目などの広範囲の害虫に効果を示します。
特にチョウ目害虫には高い効果を示します。
害虫の幅広いステージで安定した効果を発揮
幼虫の発育ステージや温度に関わらず高い効果を示します。また、成虫に対する殺虫活性や産卵抑制効果をあわせ持っています。
速やかな食害抑制効果
主に食毒により作用しますが、経皮的にも薬剤が取り込まれ、速やかに中毒症状を示し、摂食行動を停止させます。
優れた耐雨・残効性
散布後、長期にわたって安定した効果を示し、耐雨性にも優れています。
作物に対する高い安全性
有効期限(年)3
有効成分シクラニリプロール:4.5%、2',3-ジブロモ-4'-クロロ-1-(3-クロロ-2-ピリジル)-、6'-{[(1RS)-1-シクロプロピルエチル]カルバモイル}ピラゾール-5-カルボキサニリド
適合害虫【りんご】シンクイムシ類、キンモンホソガ、ハマキムシ類、ケムシ類、ギンモンハモグリガ、ヒメボクトウ、【なし】シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、【もも】シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類、ハマキムシ類、クビアカツヤカミキリ、【ネクタリン】ケムシ類、【すもも】ケムシ類、シンクイムシ類、クビアカツヤカミキリ、【おうとう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【ぶどう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【茶】チャハマキ、チャノコカクモンハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ
性状淡黄色澄明水溶性液体
適合作物りんご、なし、もも、ネクタリン、すもも、おうとう、ぶどう、茶
農林水産省登録第(号)24023
毒劇区分普通物
剤形液剤
1本(500mL)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
キチン生合成阻害剤
昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害し、脱皮・変態に異常をきたし、やがて死亡させる、脱皮阻害作用のある殺虫剤です。
幅広い殺虫スペクトラム
シバツトガやタマナヤガ等のチョウ目からコガネムシ類幼虫まで幅広い害虫に対して高い効果を示します。
長期残効性
本剤の有効成分は光、温度に対して比較的安定で、残効性にすぐれることから、散布後長期にわたって残効が期待できます。
遅効性です
幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。
植物体への浸透移行性はありません
植物体内への移行性は、ほとんどありません。
芝にも環境にもやさしいSC製剤
ミツバチ等の有用生物および天敵にほとんど影響がありません。また、日本芝、西洋芝に対しても高い安全性が確認されています。
有効成分クロルフルアズロン10.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)23080
毒劇区分普通物
1本(250mL)
¥4,488
税込¥4,937
5日以内出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。