56件中 41~56件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本曹達(日本ソーダ)ラビデン3S
適用薬剤・適用作物が多く、様々な作物に使えます。 薬液調製時に発生する泡立ちを抑制し、また、できた泡の消失が早いので、液面の確認が容易にでき、 薬液の調合・散布作業が楽になり、大変便利な展着剤です。 非イオン系主体の展着剤ですので、ほとんどの農薬と混用できます。 低濃度でも十分な効果を発揮できるので経済的です。 農薬散布の機械化・大型化に伴う、大型動力散布機、スピードスプレーヤ(SS)、空中散布など、調製液の 大量化による強力攪拌及びポンプ循環を伴うための起泡トラブルを解決できる、画期的な展着剤です。
農林水産省登録第(号)18655 毒劇区分普通物 有効成分ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム・・・1.4%ポリオキシエチレンアルキルエーテル・・・8.0%ポリオキシエチレン脂肪酸エステル・・・3.0% 性状淡黄色澄明液体 有効期限(年)5
1本(500mL)ほか
799 税込879
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる液体の除草剤の効果をアップさせる「機能性展着剤」 グリホサート剤はもちろん、芝生用除草剤にも使えます。 「専用展着剤」の使用により、下記の効果が期待できます。 ・除草剤を植物の細胞まで浸透させ、早く、強く効く。 ・吸着性と浸透性に優れるので、雨にも流れにくくなる。 ・枯殺効果をアップさせ、その後の作業を軽減する。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷

使いやすいコナの展着剤です。 アワが少なく、消泡性能がありますので作業効率があがります。
有効成分ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル15.0%、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル15.0% 適合作物果樹類、野菜類、いも類、豆類(種実)、花き類・観葉植物、茶、芝、適用農薬の登録内容の作物 農林水産省登録第(号)22727 毒劇区分普通物
1袋(100g)
419 税込461
5日以内出荷

アグロカネショウササラ
作物への濡れ広がりに優れ、汚れを防止します。 薬液調製時の泡立ちを抑えるので、SSなどでの散布では、泡に悩まされることがなく作業性が向上します。 添加すると薬剤の凝集を防止し、散布器の噴口やフィルターの目詰まりを防ぎます。
有効成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル(PRTR・1種)55.0% 適合作物【殺菌剤/殺虫剤】稲、麦類、雑穀類、果樹類(りんごを除く)、野菜類、いも類、豆類(種実)、てんさい、花き類、観葉植物、茶、りんご、【摘葉剤(キノキサリン系・MEP水和剤)】りんご、【シアナジン水和剤】日本芝、【MCPB乳剤】かんきつ、【ジベレリン水溶剤】すだち 農林水産省登録第(号)22156 毒劇区分普通物
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

優れた付着性で効果を安定させます。 樹脂酸の成分を原料にした展着剤です。 雨をシャットアウト。耐雨性にも優れています。 薬剤の汚れを軽減させます。 本剤を散布液に加えるときは、必ず最後に添加し 散布液を十分かき混ぜれば良好な散布液が得られます。
適合(農薬)殺菌剤:薬液のつきにくい農作物等、殺虫剤:果樹類、野菜類 有効成分ポリオキシエチレン樹脂酸エステル70.0% 農林水産省登録第(号)23667 毒劇区分普通物
1個(500mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

アグロカネショウアイヤーエース
タンクの内側がよくわかるので、散布液調製の際の濃度を間違えたり、かけ残したりすることがなくなります。 散布液調製あるいは作業後のタンクの洗いが簡単にできます。 小型ミスト機等の場合、タンクから泡があふれ出したり、からだに付着することがなくなるので、カブレの心配がありません。 優れた展着性能により、薬剤が作物に均一に濡れ広がるのを助けます。
適合【殺菌剤・殺虫剤】稲、麦類、雑穀類、果樹類、野菜類、豆類(種実)、いも類、てんさい、茶、花き類・観葉植物、芝 農林水産省登録第(号)23072 毒劇区分普通物
1個(500mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ニッソーグリーンサンプアート
天候により異なりますが、1日~1週間で色落ちします。成分の青色1号は食品用合成着色料として広く使われています。適宜濃度を調整して使用してください。
用途薬剤・肥料の重複散布や散布ムラを確認するための散布識別剤です。 成分青色1号、水、青色液体 希釈1,500~5,000倍 散布量(mL/m2)200~350
1個(400g)
2,980 税込3,278
4日以内出荷

ロールタイプの捕虫シートです。ロールになっているため、広範囲に設置できます。小さく切って使用することもできます。作物の10~30cm上へ紐を取付け、ホッチキスで付けて使用してください。
用途捕虫 材質 長さ(m)120
1箱(4巻)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

ケミプロ化成Hohto起泡剤
泡施工の際は専用起泡剤「Hohto起泡剤」をご使用下さい。
容量(mL)800 使用量薬液1Lに対し起泡剤30~50mlを添加する
1本(800mL)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ハウス内の飛翔害虫にはこれ1台!。LED光で飛翔害虫をおびき寄せ、粘着シートで捕虫します。アザミウマ類、コナジラミ類の捕虫にお使いいただけます。15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、。緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせて設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただきます。設置目安は10aに4~6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。捕虫シート8枚(黄色4枚・青色4枚)付きです。
用途捕虫 電源DC15V・0.8A 専用アダプター 全長(m)15.35 本体質量(g)LED:約400 光源緑色LED・紫外線LED 形態吊り下げ型 関連資料商品チラシ(0.4MB)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

シンジェンタジャパンサブマージ
サブマージは薬剤を均一に付着させる作用を持ち、添加した薬剤、特に殺菌剤の効果を安定させます。 作物への安全性が高く、また散布液による果実等作物の汚れを低減します。
有効期限(年)5 番号第20658号 内容量(mL)250 有効成分アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム50.0% 毒性普通物 性状淡黄色澄明粘稠液体
1個(250mL)
1,198 税込1,318
欠品中

アグロカネショウペタンV
固着性にすぐれ、雨による薬剤の流亡をふせぎ、効果を高めます。 水によくなじみ、浮遊・沈澱しません。 容器などにベトつかず、噴口もつまりません。
有効成分パラフィン:42.0% 成分その他:水、有機溶剤、界面活性剤 等 58.0% 性状乳白色粘稠液体 有効期限(年)3 種類展着剤 農林水産省登録第(号)14931 毒劇区分普通物
1本(5L)
8,588 税込9,447
5日以内出荷

アグロカネショウブラボー
害虫、病原菌に浸透させ、主剤の効果を安定させる機能性展着剤です。 作物表面に広がり汚れを軽減し、また薬液のつきにくい作物にもよく付着します。 主剤の流亡を少なくし効果を高めます。
成分有機溶剤、水 等 21.5% 有効期限(年)3 有効成分ソルビタン脂肪酸エステル 48.0%、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル 28.0%、ポリナフチルメタンスルホン酸ジアルキルジメチルアンモニウム 2.5% 性状淡黄赤色澄明粘稠液体 農林水産省登録第(号)20105 毒劇区分普通物
1本(500mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アグロカネショウアイヤーエース
作物に薬液が均一に濡れ広がるのを助けます。 消泡性を有しているので、泡に悩まされることなく、散布液調製や作業後のタンク洗いが簡単にできます。
成分水、有機溶剤 等:90.0% 有効成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル(PRTR・1種) 10.0% 性状無色透明粘稠液体 農林水産省登録第(号)23072 毒劇区分普通物
1本(5L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

2種類の界面活性剤「拡がるタイプ」と「くっつくタイプ」を絶妙な比率で配合した機能性展着剤です。 だから薬剤を、よりムラなく拡げ、しかも落ちづらくします。 これにより少量散布でも農薬本来の安定した効果を引き出します。
分類展着剤 有効成分ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム・・・22.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル・・・50.0% 性状淡黄色澄明粘稠液体 農林水産省登録第(号)22709 毒劇区分普通物
1本(500mL)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

付着力・浸透力にすぐれています。
使用方法添加 種別展着剤 有効成分ポリオキシエチレンドデシルエーテル(PRTR・1種)・・・80.0% 適応殺虫剤、殺菌剤、除草剤 性状淡黄色橙明液体 適合作物稲、キャベツ、ねぎ類、さといも等の薬液のつきにくい作物や、果樹、野菜等の薬液のつきやすい作物。果樹類。 農林水産省登録第(号)19026 毒劇区分普通物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

『農薬』には他にこんなカテゴリがあります